ARM Actor Pendant DP 840 Dim

Main media
ICONICON

Actor Pendant DP 840 Dim, 6250lm, Ra80, 3SDCM, dubbelparaboliskt bländskydd 70% uppljus, 30% nerljus. 2st Dragdim, 49W.

 
 

Produktbeskrivning

Pendlad interiörarmatur för kontor, mötesrum, skolsal. Vit- eller svartlackerad aluminiumstomme. Svart eller transparent kabel på förfrågan. Dubbelparaboliskt bländskydd för väl avbländad ljusbild. Uppfyller bildskärms- och UGR-krav (UGR<19 kontor) under standardförutsättningar. Ljusfördelning 30/70 och 50/50 samt styrningar: On/Off, Dragdim, DALI/Push, PIR-sensor m.fl. Komplett med montagetillbehör för tak. Levereras med jordat vitt sladdställ och DALI med 5-polig kabel, fria ändar.

Tekniska specifikationer

Pendlad armatur

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

80 mm

Reflektor

Matt

Lamphållare/sockel

Ingen

Ledararea

0.75 mm²

Typ anslutning

Övrigt

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Dimningsbar

Ja

Spänningstyp

AC

Rasterutförande

Matt

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Antal poler

3

Längd

1282 mm

Höjd/Djup

80 mm

Material hus/kapsling/stomme

Stål

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat

Ja

Lämplig för rampmontage

Nej

Lämplig för nödbelysning

Nej

Ljusuttag

Direkt/Indirekt

Ljusfördelning

Symmetrisk

Material Kupa/Kåpa

Plast (matt/satin)

Pendellängd från/till

100 till 2000 mm

Märkspänning

220 till 240 V

Kapslingsklass (IP)

IP20

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Nej

Lämpligt antal ljuskällor

1

Drivdon ingår

Ja

Upphängning medlevereras

Ja

Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)

Ja

Färgtemperatur

4000 K

Max. systemeffekt

49 W

Ljusfärg

Vit

Konstant ljusflöde (CLO)

Nej

Typ av kabeldragning

Avslutning

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

100000 h

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)

Ingen

Dimning 0-10 V

Nej

Dimning 1-10 V

Nej

Dimning DALI

Nej

Dimning DMX

Nej

Dimning potentiometer (integrerad)

Nej

Dimning tillverkarspecifik

Ja

Dimning nätspänningsmodulering

Nej

Dimning bakkant (phase cut-off)

Nej

Dimning framkant (phase cut-on)

Nej

Dimning programmerbar

Nej

Dimning RF

Nej

Dimning med touch

Nej

Dimning Zigbee

Nej

Dimning med tryckknapp

Nej

Ljusfördelare/spridare

Reflektor

Dimning DSI

Nej

Unified Glare Ratio (UGR)

11

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)

0.88 %

Dimning DALI-2

Nej

Färg på ljus justerbar

Nej

Justering ljusflöde

Steglöst reglerbar

Justerbar ljusfördelning

Steglöst reglerbar

Utbytbart drivdon

Ja

Effektfaktor

0.95

Ljusutbyte

128 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

6250 lm

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

70

UNSPSC

39111500

Serie

Actor

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus C+

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-06-19

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st