Skyddsklass (IEC 61140)
I
Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Lämplig för pendelupphängning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Stål
Kapslingsklass (IP) framsida
IP20
Lämplig för rampmontage
Nej
Lämplig för nödbelysning
Nej
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Plast (opal)
Med monteringsdetaljer
Nej
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Övertäckning med isolering
Nej
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
Öppen stråle
Anslutningsbar ledararea
0.75 till 2.5 mm²
Typ av kabeldragning
Avslutning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
650 °C - 30 s
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning med tryckknapp
Nej
Ljusfördelare/spridare
Diffusorlins/-optik/-panel
Styrning via Bluetooth
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
80
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
50
Stroboskopeffektvärde SVM
0.4
Justering ljusflöde
Lägen
Lämplig för takmontering
Ja
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Pulverlackerad
Ljusutbyte
117 till 128 lm/W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
800 till 2500 lm
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)
50