Panel Tulsa MP 600x600 840

Main media
ICONICONICON

Panel Tulsa MP 600x600 840. Effekter: 24W, 3515lm, 145 lm/W och 28W, 4405lm, 157 lm/W. Drivdon beställs separat

 
 

Produktbeskrivning

Nya generationens Tulsa Mikroprisma LED panel 4000K med separat drivdon för önskad effekt och styrning. Effekter: 24W, 3515lm, 145 lm/W och 28W, 4405lm, 157 lm/W. Finns med Dali eller on/off. Drivare beställs separat.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

70

UNSPSC

39111500

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus B

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-27

EPD/PEP dokument

EPD

Vägg-/Takarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Bredd

595 mm

Typ anslutning

Plugg (hane)

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Lämplig för pendelupphängning

Ja

Material hus/kapsling/stomme

Aluminium

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Material Kupa/Kåpa

Plast (strukturerat)

Märkspänning

220 till 240 V

Lämplig för inbyggt/infällt montage

Ja

Drivdon ingår

Nej

Färgtemperatur

4000 K

Max. systemeffekt

28 W

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Ljusfördelare/spridare

Diffusorlins/-optik/-panel

Utbytbart drivdon

Ja

Ljusutbyte

157 lm/W

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st