Panel 36W Opal Switch

Main media
ICON

LED-panel Pro Switch 36W Opal. Färgtemp/Lumen: 3000K/4000lm, 3400K/4200lm, 4000K/4200lm. Ansluts till Drivdon Pro 700mA.

 
 

Produktbeskrivning

LED-panel Pro är en framtidssäkrad kvalitetspanel med färgswitch. Ljusbäraren är tillverkad i akryl (PMMA) som inte gulnar av UV-ljus eller värme. Valbar färgtemperatur i 3 steg via DIP-switch 3000K, 3400K eller 4000K. Ljusspridning: 75°. UGR19.Panelen är klassad IP44 framifrån och får monteras i duschutrymmen, storkök m.m. Drivdonen beställs separat.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

70

UNSPSC

39111544

Serie

Opal

Antal vid FP

1

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-08-14

Vägg-/Takarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

III

Bredd

595 mm

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Dimningsbar

Ja

Spänningstyp

DC

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Lämplig för väggmontering

Nej

Lämplig för pendelupphängning

Nej

Längd

595 mm

Höjd/Djup

11 mm

Material hus/kapsling/stomme

Aluminium

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Lämplig för rampmontage

Nej

Ljusuttag

Direkt

Ljusfördelning

Symmetrisk

Material Kupa/Kåpa

Plast (opal)

Slagtålighet (IK)

IK06

Med ljuskälla

Ja

Övertäckning med isolering

Nej

Lämpligt antal ljuskällor

1

Lämplig för inbyggt/infällt montage

Ja

Drivdon ingår

Nej

Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)

Ja

Lämplig för utanpåliggande montage

Nej

Ljusspridningsvinkel

40-80° (bredstrålande)

Märkström

700 mA

Färgtemperatur

3000 till 4000 K

Ljusfärg

Vit

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Ljusfördelare/spridare

Diffusorlins/-optik/-panel

Unified Glare Ratio (UGR)

19

Färg på ljus justerbar

Lägen

Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)

D

Lämplig för takmontering

Nej

Ytskydd hus/kapsling/stomme

Pulverlackerad

Ljusutbyte

111 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

4200 lm

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st