PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
LED-panel Pro Switch 36W Prisma. Färgtemp/Lumen: 3000K/4200lm 3400K/4400lm 4000K/4400lm. Ansluts till Drivdon Pro 700mA.
LED-panel Pro är en framtidssäkrad kvalitetspanel med färgswitch. Ljusbäraren är tillverkad i akryl (PMMA) som inte gulnar av UV-ljus eller värme. Valbar färgtemperatur i 3 steg via DIP-switch 3000K, 3400K eller 4000K. Ljusspridning: 85°. UGR19. Panelen är klassad IP44 framifrån och får monteras i duschutrymmen, storkök m.m. Drivdonen beställs separat.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Lämplig för pendelupphängning
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Lämplig för rampmontage
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Med ljuskälla
Övertäckning med isolering
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Märkström
Färgtemperatur
Ljusfärg
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Ljusfördelare/spridare
Unified Glare Ratio (UGR)
Färg på ljus justerbar
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)