Kontorsarmatur 40W Offize

Main media
ICON

Kontorsarmatur 40W Offize. Färgtemp/Lumen: 3000K/4900lm, 3500K/5100lm, 4000K/5300lm. Levereras komplett.

 
 

Produktbeskrivning

Kontorsarmatur Offize är en verktygslös, nerpendlad kontorsarmatur i LED med traditionell design. Stabil konstruktion i aluminium bestyckad med 40W LED som dimras el. tänds och släcks med dragströmbrytare. Kontrollerat nedljus med god avbländning och ett behagligt diffuserat uppljus. Armaturen levereras med en 2m sladdställ och komplett wireupphäng. Färgtemperaturen 3000K, 3500K eller 4000K ställs enkelt in med switchen. Spridningsvinkel: 80° nedljus, 100° uppljus, 60% nedljus, 40% uppljus.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Pendlad armatur

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

160 mm

Reflektor

Vit

Lamphållare/sockel

Ingen

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Dimningsbar

Ja

Spänningstyp

AC

Rasterutförande

Vit

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Längd

1160 mm

Höjd/Djup

40 mm

Material hus/kapsling/stomme

Aluminium

Ljuskälla

LED (utbytbar)

Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat

Nej

Lämplig för rampmontage

Nej

Ljusuttag

Direkt/Indirekt

Ljusfördelning

Symmetrisk

Pendellängd från/till

0 till 1500 mm

Märkspänning

220 till 240 V

Kapslingsklass (IP)

IP20

Med ljuskälla

Ja

Lämpligt antal ljuskällor

1

Drivdon ingår

Ja

Upphängning medlevereras

Ja

Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)

Ja

Färgtemperatur

3000 till 4000 K

Max. systemeffekt

40 W

Ljusfärg

Vit

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Dimning 0-10 V

Nej

Dimning 1-10 V

Nej

Dimning DALI

Nej

Dimning DMX

Nej

Dimning potentiometer (integrerad)

Nej

Dimning tillverkarspecifik

Ja

Dimning nätspänningsmodulering

Nej

Dimning bakkant (phase cut-off)

Nej

Dimning framkant (phase cut-on)

Nej

Dimning programmerbar

Nej

Dimning RF

Nej

Dimning med touch

Nej

Dimning Zigbee

Nej

Dimning med tryckknapp

Nej

Ljusfördelare/spridare

Övrigt

Dimning DSI

Nej

Unified Glare Ratio (UGR)

19

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)

90 %

Dimning DALI-2

Nej

Färg på ljus justerbar

Lägen

Justering ljusflöde

Steglöst reglerbar

Utbytbart drivdon

Ja

Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)

C

Ljusutbyte

133 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

5300 lm

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

70

UNSPSC

39111522

Serie

Offize

Antal vid FP

1

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-08-14

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st