Kontorsarmatur 40W Office Sensor. Färgtemp/Lumen: 3000K/4900lm, 3500K/5100lm, 4000K/5300lm. Levereras komplett.
Kontorsarmatur Offize är en verktygslös, nerpendlad kontorsarmatur i LED med traditionell design. Stabil konstruktion i aluminium bestyckad med 40W LED. Färgtemperaturen 3000K, 3500K eller 4000K ställs enkelt in med switchen. Spridningsvinkel: 80° nedljus, 100° uppljus, 60% nedljus, 40% uppljus. Armaturen har en inbyggd PIR sensor för rörelse/närvaro-avkänning och dagsljusavkänning och kan även dimras eller tändas och släckas med dragströmbrytaren. Armaturen levereras med 2m sladdställ och komplett wireupphäng. Programmering av sensorn görs med Fjärrkontroll E-nr 70 148 38 (beställs separat)
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Reflektor
Lamphållare/sockel
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat
Lämplig för rampmontage
Ljusuttag
Ljusfördelning
Pendellängd från/till
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Upphängning medlevereras
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Unified Glare Ratio (UGR)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Dimning DALI-2
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum