Arm Dikt Switch av/på

Main media

Interiörarmatur Dikt Switch 39W LED 4700/5000/5000lm, 3000K/3500K/4000K. Vit finish. Ej dimbar.

 
 

Produktbeskrivning

Interiörarmatur för skolor och offentlig miljö. Färgtemperaturen 3000K, 3500K eller 4000K ställs enkelt in med switchen. Ger ett kontrollerat ljus som uppfyller UGR19. Verktygslös sammansättning ger ett effektiv och snabbt montage. Stabil konstruktion i vitlackerad finstruktur(RAL9003) med ett tåligt vitlackerat tvärlamellbländskydd. Kan ej ljusregleras. Armaturen monteras i standardutförande dikt tak. Vid nedpendling eller väggmontage använd tillbehör nedpendlingskit eller väggfäste (beställs separat).

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

70

UNSPSC

39111544

Serie

Alpha, Zebra

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-08-14

Vägg-/Takarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

140 mm

Lamphållare/sockel

Övrigt

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Dimningsbar

Ja

Spänningstyp

AC

Rasterutförande

Vit

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Lämplig för väggmontering

Nej

Lämplig för pendelupphängning

Nej

Längd

1200 mm

Höjd/Djup

70 mm

Material hus/kapsling/stomme

Aluminium

Ljuskälla

LED (utbytbar)

Lämplig för rampmontage

Nej

Ljusuttag

Direkt

Ljusfördelning

Symmetrisk

Märkspänning

220 till 240 V

Med ljuskälla

Ja

Lämpligt antal ljuskällor

1

Lämplig för inbyggt/infällt montage

Nej

Drivdon ingår

Ja

Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)

Ja

Lämplig för utanpåliggande montage

Ja

Ljusspridningsvinkel

>80° (extremt bredstrålande)

Färgtemperatur

3000 till 4000 K

Max. systemeffekt

39 W

Ljusfärg

Vit

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Dimning 0-10 V

Nej

Dimning 1-10 V

Nej

Dimning DALI

Nej

Dimning DMX

Nej

Dimning potentiometer (integrerad)

Nej

Dimning nätspänningsmodulering

Nej

Dimning bakkant (phase cut-off)

Nej

Dimning framkant (phase cut-on)

Nej

Dimning programmerbar

Nej

Dimning RF

Nej

Dimning med touch

Nej

Dimning med tryckknapp

Nej

Ljusfördelare/spridare

Övrigt

Dimning DSI

Nej

Unified Glare Ratio (UGR)

19

Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)

19

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)

90 %

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)

81 %

Dimning DALI-2

Nej

Färg på ljus justerbar

Lägen

Utbytbart drivdon

Ja

Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)

C

Lämplig för takmontering

Ja

Ytskydd hus/kapsling/stomme

Pulverlackerad

Ljusutbyte

128 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

4700 lm

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st