Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Färgtemperatur
3000 till 5000 K
Kapslingsklass (IP) framsida
IP20
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
5900 lm
Lämplig för väggmontering
Nej
Lämplig för pendelupphängning
Ja
Lämplig för takmontering
Ja
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Ja
Lämplig för utanpåliggande montering
Ja
Lämplig för rampmontage
Nej
Lämplig för klämmontering
Nej
Med monteringsdetaljer
Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Ja
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Lämpligt antal ljuskällor
1
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Pulverlackerad
Material Kupa/Kåpa
Plast (strukturerat)
Märkspänning
220 till 240 V
Märkström
220 till 240 mA
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Dimning med tryckknapp
Ja
Ljusfördelare/spridare
Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning
Symmetrisk
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
C
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
85 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
10 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25°C omgivning)
15 %
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)
21
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
33
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
43
Kapslingsklass (IP) baksida
IP20
Skyddsklass (IEC 61140)
II
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Nöddriftförsörjningssystem
Ingen
Lämplig för nödbelysning
Nej
Rörelsesensor-/Närvarodetektorteknik
Passiv infraröd (PIR)
Övertäckning med isolering
Nej
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
650 °C - 30 s
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80 till 89
Stroboskopeffektvärde SVM
0.4
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Inbyggnadshöjd/-djup
32 mm
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Anslutningsbar ledararea
0.75 till 2.5 mm²
Unified Glare Ratio (UGR)
19
Färg på ljus justerbar
Lägen
Justering ljusflöde
Lägen
Justerbar ljusfördelning
Nej
Styrning via Bluetooth
Ja