Skyddsklass (IEC 61140)
II
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Lämplig för väggmontering
Nej
Lämplig för pendelupphängning
Ja
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Kapslingsklass (IP) framsida
IP20
Lämplig för rampmontage
Nej
Lämplig för nödbelysning
Nej
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Plast (strukturerat)
Märkspänning
220 till 240 V
Med monteringsdetaljer
Nej
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Övertäckning med isolering
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
1
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Ja
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Ja
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Anslutningsbar ledararea
0.75 till 2.5 mm²
Märkström
220 till 240 mA
Färgtemperatur
3000 till 5000 K
Lämplig för klämmontering
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-20 till 35 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
650 °C - 30 s
Dimning med tryckknapp
Ja
Ljusfördelare/spridare
Diffusorlins/-optik/-panel
Unified Glare Ratio (UGR)
19
Styrning via Bluetooth
Ja
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
43
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
33
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
85 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
10 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25°C omgivning)
15 %
Stroboskopeffektvärde SVM
0.4
Färg på ljus justerbar
Lägen
Justering ljusflöde
Lägen
Justerbar ljusfördelning
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
C
Kapslingsklass (IP) baksida
IP20
Lämplig för takmontering
Ja
Inbyggnadshöjd/-djup
32 mm
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Pulverlackerad
Rörelsesensor-/Närvarodetektorteknik
Passiv infraröd (PIR)
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
5900 lm
Nöddriftförsörjningssystem
Ingen
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)
21