Skyddsklass (IEC 61140)
I
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Svart
Drivdon
Elektroniskt drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
90-100
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat
Ja
Lämplig för rampmontage
Nej
Lämplig för nödbelysning
Nej
Ljusuttag
Direkt/Indirekt
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Plast (transparent)
Pendellängd från/till
1500 mm
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Upphängning medlevereras
Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Ja
Märkström
227 till 255 mA
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
850 °C - 30 s
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning med tryckknapp
Nej
Ljusfördelare/spridare
Fokuslins
Unified Glare Ratio (UGR)
19
Styrning via Bluetooth
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
47
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
47
Färg på ljus justerbar
Nej
Justering ljusflöde
Lägen
Justerbar ljusfördelning
Nej
Kompatibel med Casambi
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
E
Ljusutbyte
121 till 124 lm/W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
4350 till 6650 lm
Nöddriftförsörjningssystem
Ingen
Nöddriftsövervakningssystem
Ingen