Skyddsklass (IEC 61140)
I
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
90-100
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Lämplig för rampmontage
Ja
Ljusuttag
Direkt/Indirekt
Ljusfördelning
Symmetrisk
Pendellängd från/till
10 till 1400 mm
Märkspänning
220 till 240 V
Upphängning medlevereras
Ja
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Ja
Färgtemperatur
3000 till 4000 K
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Dimning framkant (phase cut-on)
Ja
Ljusfördelare/spridare
Reflektor
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
45
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
28
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
85 %
Flimmervärde Pst LM
0.0143
Stroboskopeffektvärde SVM
7.0E-4
Färg på ljus justerbar
Lägen
Justering ljusflöde
Steglöst reglerbar
Justerbar ljusfördelning
Lägen
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
C
Ljusutbyte
122 till 135 lm/W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
5000 till 5550 lm
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja