Skyddsklass (IEC 61140)
I
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Lämplig för väggmontering
Ja
Lämplig för pendelupphängning
Ja
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Kapslingsklass (IP) framsida
IP20
Lämplig för rampmontage
Ja
Ljusfördelning
Symmetrisk
Märkspänning
220 till 240 V
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Ja
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
40-80° (bredstrålande)
Anslutningsbar ledararea
0.75 till 2.5 mm²
Märkström
400 till 450 mA
Färgtemperatur
3000 till 4000 K
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
0 till 30 °C
Dimning framkant (phase cut-on)
Ja
Ljusfördelare/spridare
Diffusorlins/-optik/-panel
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
80
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
80
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
85 %
Flimmervärde Pst LM
0.0271
Stroboskopeffektvärde SVM
0.0445
Färg på ljus justerbar
Lägen
Justering ljusflöde
Steglöst reglerbar
Justerbar ljusfördelning
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
C
Kapslingsklass (IP) baksida
IP20
Lämplig för takmontering
Ja
Ljusutbyte
113 till 149 lm/W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
2720 till 3580 lm
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)
50