Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
90-100
Material hus/kapsling/stomme
Övrigt
Kapslingsklass (IP) framsida
IP20
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Plast (strukturerat)
Med monteringsdetaljer
Nej
Övertäckning med isolering
Nej
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Ja
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Ja
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Färgtemperatur
3000 till 4000 K
Konstant ljusflöde (CLO)
Ja
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
72000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM2
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
RG0
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-20 till 25 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
650 °C - 30 s
Ljusfördelare/spridare
Diffusorlins/-optik/-panel
Unified Glare Ratio (UGR)
19
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
93 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
91 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
86 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
7 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
9 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25°C omgivning)
14 %
Färg på ljus justerbar
Lägen
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
C
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Övrigt
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Ja
Ljusutbyte
111 till 122 lm/W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
4470 till 4713 lm
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja