PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
CoreLine Panel Allt-i-ett, 32W/23W, 2900LM/3600LM/4300LM, 3000K/4000K, UGR19, SDCM=3, 30x120, Plug, Tänd/släck.
30x120 mm, Visible profile ceiling version, Aluminium, Vit RAL 9003, Signalvit (RAL9003), Ett lager pulverlack, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen and Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 32, 23, 133 lm/W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, Selectable, (0.38, 0.38) SDCM ?3, Spridningsvinkel 90°, Vit reflektor, Diamant, Polykarbonat, IP20 (IP44 front), 0,2 J standard, Säkerhetsklass II, Nätspänningsuttag, Säkerhetskablel
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Inbyggnadsbredd
Med brytare
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Med närvarodetektor
Kapslingsklass (IP) framsida
Inbyggnadslängd
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
Med monteringsdetaljer
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Övertäckning med isolering
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Anslutningsbar ledararea
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Med lufthål
Lämplig för klämmontering
Konstant ljusflöde (CLO)
Med stöd för IFTTT
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Unified Glare Ratio (UGR)
Styrning via Bluetooth
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Dimning DALI-2
Flimmervärde Pst LM
Stroboskopeffektvärde SVM
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Kompatibel med Casambi
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Kapslingsklass (IP) baksida
Lämplig för takmontering
Inbyggnadshöjd/-djup
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Effektfaktor
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Nöddriftförsörjningssystem
Nöddriftsövervakningssystem
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Distorsion (THD)
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)
Bollsäker enligt DIN 18032-3