Industriarmatur Tage, L1600 mm, galvplåt, CRI80, 4000K, plint 5G2,5mm², 9500lm, 57W, Wide Beam 90°
Svensktillverkad öppen industriarmatur som är kompakt, lågbyggd och enkel att installera. Bra vid rot-projekt då befintligt kablage skall användas. Lämplig för miljöer i industri, verkstad, butik, lager m.m. Montage dikt tak/u-profil alternativt på lina med inbyggt linfäste. Armatur bygger på dedikerad optik för olika ljusbilder och optimerad ljuskontroll. Standardiserade LED-enheter gör det möjligt att erhålla andra ljusfärger och/eller högre färgåtergivning. Inkoppling sker vid gavlar utan att optik eller reflektor demonteras. Alltid med överkoppling 5x2,5mm2. Versioner med -DALI har överkoppling 5x2,5mm2 +2x1,5mm2 för DALI
Tage finns med olika spridningsvinklar, 30°, 60°, 90°, 120° och dubbelasymmetrisk ljusbild samt som variant med ON/OFF, DALI eller HO (High Output).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Märkspänning
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Övertäckning med isolering
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Med lufthål
Typ av kabeldragning
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Utbytbart drivdon
Lämplig för takmontering
Effektfaktor
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)