IND LED IP23 58W 120°

Main media

Produktbeskrivning

En effektiv IP23 LED industriarmatur. Svensktillverkad med bra ljusutbyte. Stomme är gjord av Aluzink och dioder är försedda med en opal kupa som minskar blädning på ett effektivt sätt. Inkoppling sker på utsidan av gavlarna på 5-poliga snabbplintar. Armaturen levereras med överkoppling 5 x 2,5 mm2 som standard. Den kan monteras på lina, skena eller dikt tak, linfästen ingår. SK = för snabbare installation kan armaturen beställas färdigkopplad med Enstonet snabbkoppling i gavlarna. DA = Dali.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

179-PROD-8127

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

72

UNSPSC

39111544

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-07-04

Vägg-/Takarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

147 mm

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Färg hus/kapsling/stomme

Aluminium

Drivdon

Elektroniskt drivdon

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Längd

1480 mm

Höjd/Djup

109 mm

Material hus/kapsling/stomme

Stål

Ljuskälla

LED (utbytbar)

Ljusfördelning

Symmetrisk

Material Kupa/Kåpa

Plast (opal)

Märkspänning

220 till 240 V

Med ljuskälla

Ja

Drivdon ingår

Ja

Ljusspridningsvinkel

>80° (extremt bredstrålande)

Färgtemperatur

4000 K

Max. systemeffekt

58 W

Typ av kabeldragning

Genomgående ledning inkluderad

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

-20 till 30 °C

Ljusfördelare/spridare

Diffusorlins/-optik/-panel

Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)

C

Lämplig för takmontering

Ja

Effektfaktor

0.95

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

8246 lm

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st