Industriarmatur Indline IP23 L Wide 840, 11100lm, 67W. Längd 1230mm. Livslängd 100.000h armatur samt drivdon.
Industriarmatur i stålplåt med hög effektivitet som möter industrins behov av flexibilitet och lång livslängd. Snabbplintar strategiskt placerade på båda sidor om armaturen gör det möjligt att använda befintligt kablage. Genomtänkt konstruktion som möjliggör byte av både LED och drivdon. Styr belysningen via DALI/Push eller On/Off. Armaturen är anpassad för montage på armaturskena och har nyckelhål för installation i tak. Integrerat vajerupphäng med krok och kroklås för enkelt montage på lina.
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Reflektor
Ledararea
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Ljusfördelning
Material reflektor
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med skyddshölje
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Ljusspridningsvinkel
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning DALI
Ljusfördelare/spridare
Lämplig för tillbehörslampa
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Lämplig för takmontering
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum