Arm Indline IP23 XL 60° 840

Main media

Huvudegenskaper

  • Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) 18250 lm
ICONICON

Industriarmatur Indline IP23 XL Medium 840, 18250lm, 110W. Längd 1800mm. Livslängd 100.000h armatur samt drivdon.

 
 

Produktbeskrivning

Industriarmatur i stålplåt med hög effektivitet som möter industrins behov av flexibilitet och lång livslängd. Snabbplintar strategiskt placerade på båda sidor om armaturen gör det möjligt att använda befintligt kablage. Genomtänkt konstruktion som möjliggör byte av både LED och drivdon. Styr belysningen via DALI/Push eller On/Off. Armaturen är anpassad för montage på armaturskena och har nyckelhål för installation i tak. Integrerat vajerupphäng med krok och kroklås för enkelt montage på lina.

Tekniska specifikationer

Industriarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

122 mm

Reflektor

Ingen

Ledararea

2.5 mm²

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Färg hus/kapsling/stomme

Aluminium

Dimningsbar

Nej

Spänningstyp

AC

Med rörelsesensor

Nej

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Med ljussensor

Nej

Lämplig för pendelupphängning

Ja

Antal poler

5

Längd

1800 mm

Höjd/Djup

70 mm

Material hus/kapsling/stomme

Stål

Ljuskälla

LED (utbytbar)

Ljusfördelning

Symmetrisk

Material reflektor

Plast

Märkspänning

220 till 240 V

Kapslingsklass (IP)

IP23

Med skyddshölje

Ja

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Nej

Lämpligt antal ljuskällor

1

Drivdon ingår

Ja

Ljusspridningsvinkel

40-80° (bredstrålande)

Märkström

325 till 700 mA

Färgtemperatur

4000 K

Max. systemeffekt

110 W

Ljusfärg

Vit

Konstant ljusflöde (CLO)

Nej

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

100000 h

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

-25 till 50 °C

Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)

650 °C - 30 s

Dimning DALI

Nej

Ljusfördelare/spridare

Fokuslins

Lämplig för tillbehörslampa

Nej

Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)

29

Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)

29

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)

92 %

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)

80 %

Färg på ljus justerbar

Nej

Justering ljusflöde

Lägen

Justerbar ljusfördelning

Nej

Utbytbart drivdon

Ja

Lämplig för takmontering

Ja

Effektfaktor

0.95

Ljusutbyte

166 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

18250 lm

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

72

UNSPSC

56111901

Serie

Indline

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus B

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-06-19

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st