INDUSTRIARMATUR LED IP23 94W MED LINSOPTIK MEDIUMSTRÅL 60° ÖVERKOPPLING 5-POL SNABBKOPPL.PLINTAR GAVLARNA
En miljövänlig effektiv IP23 LED industriarmatur med bra ljusutbyte. Stomme är gjord av Aluzink och gavlar + täcklock i Biomaterial. Dioder är försedda med linser och kupa som minskar bländning på ett effektivt sätt. Inkoppling sker på utsidan av gavlarna på 5-poliga snabbplintar. Armaturen levereras med överkoppling 5 x 2,5 mm2 som standard. Den kan monteras på lina, skena eller dikt tak. Linfästen ingår.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Informationsplikt enligt REACH
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Integrerad nödströmförsörjning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Ljusfördelare/spridare
Styrning via Bluetooth
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)