PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Resista 1500mm 7500lm 4000K IK10 IP69K Svart
Massiv armatur designad för användning i aggressiva miljöer. Armaturhus i pulverlackerad aluminium med härdat skyddsglas. Fästanordningar, skruvar etc. i syrafast 316-stål. Justerbart tak/väggfäste och fast tak/väggfäste medföljer, Armaturen är motståndskraftig mot ammoniak, matolja, fett, kolsyra, bensin, starka tvättmedel, aceton, metanol, fenol, bensen, salt och avgaser. Detta gör armaturen användbar i lantbruk, matproduktion, biltvättar, kemiska industrier, vid marina installationer och i tunnlar. Armaturen tåler högtryckssprutning 80-100 Bar i 80°C (IEC60529).
Driftstemperatur -40°C till 45°C. IP67 (IP69K), IK10. Klass I, 4000K.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Reflektor
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Lämplig för lampeffekt
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Lämplig för nödbelysning
Ljusfördelning
Material reflektor
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med skyddshölje
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Lämplig för tillbehörslampa
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum