Den linjära högeffektsarmaturen RackLite är ett mångsidigt ljuspaket till många olika applikationer. Det stora urvalet av optik gör att den både är en säker vinnare i specialapplikationer som padel- och tennisbanor, men även i lagerapplikationer med höga krav på ljusprestanda. En av de valfria optikerna är designade för gångar mellan lagerhyllor där den genererar ett rektangulärt ljusmönster som perfekt matchar formen på gångarna. Olika symmetriska och asymmetriska ljusfördelningslösningar kan väljas utifrån behov, till exempel för att skapa en mycket jämn ljusnivå på hyllornas framkanter. Den innovativa designen är gjord med tanke på att ersätta både lysrörslösningar och metallhalogen och kraftigt spara energi. Med linsoptiken kan ljuset riktas och styras på ett helt annat sätt än traditionell reflektorteknik. Armaturstomme i aluminiumprofil/gjuten. Linsoptik i polykarbonat. RackLite specificeras och tillverkas för projekt. Vissa varianter finns också i lager. Den kan levereras med en inbyggd programmerbar ZigBee rörelsesensor, DALI eller traditionell rörelsesensor. Standard ljusfärg är 4000K. Verkningsgrad: > 120lm/W. Arbetstemperatur -30°C till +50°C. Armaturen kan hängas eller förses med olika tak/ väggfästen. Levereras med 3m kabel. Standard färgval: Svart. Klass I, IP65