Ind. Linear IP65 1200

Main media

Huvudegenskaper

  • Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) 5150 lm

Industriarmatur Linear IP65 1200 840, 5150lm, 38W. D-märkt, kupa av polykarbonat.

 
 

Produktbeskrivning

Linear IP65 är lättinstallerade lysrörsersättare, med tilltaget kopplingsutrymme i båda gavlarna. Överkoppling 5x2,5mm2 som standard och armaturen är anpassad för montage på armaturskena, nyckelhål för montage i tak och har en integrerad vajerupphängning. Linear IP65 är D-märkt, IP65- och IK09-klassad för installation i tuffare miljöer och utrymmen med förhöjd brandrisk. Passar i många olika applikationer till exempel parkeringshus, dammiga och smutsiga industrier.

Tekniska specifikationer

Industriarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

83 mm

Reflektor

Ingen

Lamphållare/sockel

Ingen

Ledararea

2.5 mm²

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Färg hus/kapsling/stomme

Grå

Dimningsbar

Nej

Spänningstyp

AC

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Antal poler

5

Längd

1346 mm

Höjd/Djup

80 mm

Material hus/kapsling/stomme

Aluminium

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Lämplig för nödbelysning

Nej

Ljusfördelning

Symmetrisk

Slagtålighet (IK)

IK09

Märkspänning

220 till 240 V

Kapslingsklass (IP)

IP65

Med skyddshölje

Ja

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Ja

Lämpligt antal ljuskällor

1

Drivdon ingår

Ja

Ljusspridningsvinkel

>80° (extremt bredstrålande)

Märkström

920 mA

Färgtemperatur

4000 K

Max. systemeffekt

38 W

Ljusfärg

Vit

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

50000 h

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

-20 till 50 °C

Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)

850 °C - 30 s

Ljusfördelare/spridare

Diffusorlins/-optik/-panel

Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)

40

Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)

40

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)

90 %

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)

80 %

Färg på ljus justerbar

Nej

Justering ljusflöde

Nej

Justerbar ljusfördelning

Nej

Utbytbart drivdon

Ja

Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)

C

Ljusutbyte

136 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

5150 lm

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

303002

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

72

UNSPSC

39111500

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-02-20

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st