Skyddsklass (IEC 61140)
I
LamphÄllare/sockel
Ăvrigt
Typ av anslutning
InsticksklÀmma (snabbklÀmma)
FĂ€rg hus/kapsling/stomme
Vit
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
FĂ€rgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
LÀmplig för vÀggmontering
Nej
LÀmplig för pendelupphÀngning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Plast
LjuskÀlla
LED (utbytbar)
Kapslingsklass (IP) framsida
IP66
LÀmplig för rampmontage
Nej
LÀmplig för nödbelysning
Nej
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/KÄpa
Plast (transparent)
MÀrkspÀnning
220 till 240 V
Med monteringsdetaljer
Ja
Armatur med begrÀnsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Ja
ĂvertĂ€ckning med isolering
Nej
LÀmpligt antal ljuskÀllor
4
LÀmplig för inbyggt/infÀllt montage
Nej
Anpassad för bildskÀrmsarbete (EN 12464-1)
Nej
LÀmplig för utanpÄliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrÄlande)
Anslutningsbar ledararea
0.75 till 2.5 mmÂČ
MÀrkström
0.214 till 0.267 mA
LÀmplig för klÀmmontering
Ja
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Avslutning
FÀrgbestÀndighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Fotobiologisk sÀkerhet (EN 62471)
RG0
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
25 °C
GlödtrÄdstest (IEC 60695-2-11)
850 °C - 30 s
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nÀtspÀnningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning med tryckknapp
Nej
Ljusfördelare/spridare
Ăvrigt
Unified Glare Ratio (UGR)
25
Styrning via Bluetooth
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Max. antal armaturer per automatsÀkring C16 (MCB)
35
Max. antal armaturer per automatsÀkring B16 (MCB)
21
BibehÄllet ljusflöde vid genomsnittlig livslÀngd 50 000 tim (25 °C omgivning)
90 %
Bortfall vid genomsnittlig livslÀngd 50 000 tim (25 °C omgivning)
5 %
FlimmervÀrde Pst LM
0.2456
StroboskopeffektvÀrde SVM
0.0308
FÀrg pÄ ljus justerbar
Nej
Justerbar ljusfördelning
Nej
Kompatibel med Casambi
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskÀlla (EU 2019/2015)
D
LÀmplig för takmontering
Ja
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Obehandlad
Uppfyller min. EIA livslÀngdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Ja
Rörelsesensor-/NÀrvarodetektorteknik
Ăvrigt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
7200 lm
Nöddriftförsörjningssystem
Ingen
Strömförbrukning vid nöddrift
0 W
Nöddriftsövervakningssystem
Ingen
InnehÄller produkt enligt 2019/2020/EU
Nej
Max. antal armaturer per automatsÀkring C10 (MCB)
21
BollsÀker enligt DIN 18032-3
Nej