Arm 100WLED 1500mm IP23 DA 840

Main media

Produktbeskrivning

LED IP23 armatur TEMPE finns i: 44W 1200mm 6690lm, 75W 1500mm 11745lm, 107W 1500mm 16390lm. 107W finns även med Dali. Alla varianter kommer med ställbar spridningsvinkel.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Ljuslist

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

175 mm

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Längd

1500 mm

Höjd/Djup

100 mm

Material

Stål

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Kapslingsklass (IP)

IP23

Med ljuskälla

Ja

Drivdon ingår

Ja

Färgtemperatur

4000 K

Max. systemeffekt

100 W

Ljusfärg

Vit

Typ av kabeldragning

Genomgående ledning inkluderad

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

100000 h

Ljusfördelare/spridare

Diffusorlins/-optik/-panel

Justerbar ljusfördelning

Steglöst reglerbar

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

72

UNSPSC

39111500

Serie

Tempe

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-27

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st