Industriarmatur Indline IP23 M Wide 90°, 840, 5300-8300lm, 33-54W. Längd 1160mm. Livslängd 100.000h armatur och drivdon
Industriarmatur i stålplåt med hög effektivitet som möter industrins behov av flexibilitet och lång livslängd. Ersätter T5- och T8-armaturer med lägre energiförbrukning och minskat underhåll. Snabbplint för vidarekoppling, centrerad genomföring i bakstycket för dold kabeldragning samt kabelingångar i båda sidor för enkel installation. Genomtänkt konstruktion som möjliggör byte av både LED och drivdon. Kan justeras till lägre ljusflöde och effekt via DIP-Switch Power, direkt i armaturen. Armaturen är anpassad för montage på armaturskena och har nyckelhål för installation i tak. Integrerat vajerupphäng med krok och kroklås för enkelt montage på lina.
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Reflektor
Ledararea
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Ljusfördelning
Material reflektor
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med skyddshölje
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Ljusspridningsvinkel
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning DALI
Ljusfördelare/spridare
Lämplig för tillbehörslampa
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum