Skyddsklass (IEC 61140)
I
Lamphållare/sockel
Övrigt
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Lämplig för väggmontering
Nej
Lämplig för pendelupphängning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Plast
Kapslingsklass (IP) framsida
IP66
Lämplig för rampmontage
Nej
Lämplig för nödbelysning
Nej
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Plast (transparent)
Märkspänning
220 till 240 V
Med monteringsdetaljer
Ja
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Ja
Övertäckning med isolering
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
4
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
40-80° (bredstrålande)
Anslutningsbar ledararea
0.75 till 2.5 mm²
Märkström
0.154 till 0.192 mA
Lämplig för klämmontering
Ja
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Avslutning
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
RG0
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
25 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
850 °C - 30 s
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning med tryckknapp
Nej
Ljusfördelare/spridare
Övrigt
Unified Glare Ratio (UGR)
19
Styrning via Bluetooth
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
35
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
21
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
95 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
5 %
Flimmervärde Pst LM
0.2456
Stroboskopeffektvärde SVM
0.0308
Färg på ljus justerbar
Nej
Justerbar ljusfördelning
Nej
Kompatibel med Casambi
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
C
Lämplig för takmontering
Ja
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Obehandlad
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Ja
Rörelsesensor-/Närvarodetektorteknik
Övrigt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
6400 lm
Nöddriftförsörjningssystem
Ingen
Strömförbrukning vid nöddrift
0 W
Nöddriftsövervakningssystem
Ingen
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)
21
Bollsäker enligt DIN 18032-3
Nej