Skyddsklass (IEC 61140)
I
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Lämplig för väggmontering
Ja
Lämplig för pendelupphängning
Ja
Material hus/kapsling/stomme
Stål
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Lämplig för rampmontage
Nej
Lämplig för nödbelysning
Nej
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Plast (matt/satin)
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Ja
Övertäckning med isolering
Nej
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Genomgående ledning inkluderad
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
70000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
RG0
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-10 till 40 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
650 °C - 30 s
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning med tryckknapp
Nej
Ljusfördelare/spridare
Diffusorlins/-optik/-panel
Styrning via Bluetooth
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
33
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
33
Färg på ljus justerbar
Nej
Justerbar ljusfördelning
Nej
Kompatibel med Casambi
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Krävs ej
Lämplig för takmontering
Ja
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Plastbelagd
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
4384 lm