Mamba Mini Agro + är en välkapslad armatur i glasfiberförstärkt polyester för till exempel lantbruk, djurstallar, industri eller andra krävande miljöer som uppfyller kraven för D-märkning. Armaturen finns i två längder (1200,1500mm), med 4000K och har ställbar effekt och ljusflöde i fyra steg. Mamba Mini Agro + har ett ljusutbyte upp till 163 lm/W och finns med olika ljusspridningar; 30°, 60° eller 90°. Armaturen finns som on/off, DALI, RS, RS DIM eller BTDA. On/off Ledningsinföring vid gavel/gavlar. Överkoppling (ÖK) 5G2,5 mm². DALI kan kopplas som DALI alternativt som impulsstyrning/Switch Dim. Ledningsinföring vid gavel/gavlar. Överkoppling (ÖK) 5G2,5 mm². RS rörelsesensor detekterar rörelse genom glas/väggar (ej metall). Möjligheten finns även att låta en RS-armatur driva armaturer utan RS (sekundärarmaturer, med on/off) Ledningsinföring vid gavel/gavlar. Överkoppling (ÖK) 5G2,5 mm². RS DIM har samma egenskaper som RS samt 10% grundljus. På förfrågan kan RS DIM fås med programmerad släckning. Möjligheten finns även att låta en RS DIM-armatur driva armaturer utan RS DIM(sekundärarmaturer, med DALI). BTDA är utrustad med rörelsesensor och trådlös styrning av armaturer med hjälp av Bluetooth. Genom en app i din mobil eller läsplatta kan du t. ex. ställa in grupper, sensorns känslighet, hålltid och grundljus. Armaturerna kommunicerar genom ett meshnätverk. BTDA/RS/RS DIM lämpar sig bäst för takhöjd upp till 4 meter. På förfrågan kan armaturen levereras med CRI90, 3000K eller 6500K. Armaturen tillverkas i Värnamo.