Skyddsklass (IEC 61140)
I
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Grå
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Lämplig för väggmontering
Ja
Lämplig för pendelupphängning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Plast
Kapslingsklass (IP) framsida
IP66
Lämplig för rampmontage
Nej
Lämplig för nödbelysning
Nej
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Plast (opal)
Märkspänning
220 till 240 V
Med monteringsdetaljer
Ja
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Ja
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Anslutningsbar ledararea
0.75 till 2.5 mm²
Lämplig för klämmontering
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Genomgående ledning inkluderad
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning med tryckknapp
Nej
Ljusfördelare/spridare
Fokuslins
Styrning via Bluetooth
Ja
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
40
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
24
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
95 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
90 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
5 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25°C omgivning)
10 %
Stroboskopeffektvärde SVM
0.4
Färg på ljus justerbar
Nej
Justering ljusflöde
Steglöst reglerbar
Justerbar ljusfördelning
Nej
Kompatibel med Casambi
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
B
Kapslingsklass (IP) baksida
IP66
Lämplig för takmontering
Ja
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
10900 lm
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)
24
Bollsäker enligt DIN 18032-3
Nej