Arm IP44 1200mm MW 840

Main media
ICONICON

Cornell HE LED IP44 Opal 4915lm 4000K MW Sensor 1200 mm, Överkopplingsbar 16A,IK08

 
 

Produktbeskrivning

Allmänbruksarmatur LED IP44 Cornell HE 840 MW Sensor. Stomme av plåt och opal kupa i polykarbonat. vägg och tak alternativt pendlas, vajermontering. Överkopplingsbar 16A. 32,8 W 4915 Lumen, 1200 mm, L90100 000h, Ta 25

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

72

UNSPSC

39111500

Serie

Cornell

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus C-

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

Vägg-/Takarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

144 mm

Ledararea

2.5 mm²

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Med rörelsesensor

Ja

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Lämplig för pendelupphängning

Ja

Längd

1240 mm

Höjd/Djup

52 mm

Material hus/kapsling/stomme

Stål

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Material Kupa/Kåpa

Plast (opal)

Slagtålighet (IK)

IK08

Märkspänning

220 till 240 V

Drivdon ingår

Ja

Lämplig för utanpåliggande montage

Ja

Färgtemperatur

4000 K

Max. systemeffekt

32 W

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Ljusfördelare/spridare

Diffusorlins/-optik/-panel

Färg på ljus justerbar

Lägen

Lämplig för takmontering

Ja

Ljusutbyte

150 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

4915 lm

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st