Arm IP44 1200mm PÅ/AV

Main media

Zebra Klarhet LED IP44 med switch för färgtemperatur. 4795 LM 4000K, 4670 LM 3000K, Överkopplingsbar 16A.

 
 

Produktbeskrivning

Allmänbruksarmatur LED IP44, switch för 840/830. Stomme av plåt och klar kupa i polykarbonat. vägg och tak alternativt pendlas, vajer montering. Överkopplingsbar 16A. 39W 4795 Lumen (840) 120cm, på/av. 100 000h L80B20, Ta 25

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

72

UNSPSC

39111500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-04-19

Vägg-/Takarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

144 mm

Dimningsbar

Nej

Spänningstyp

AC

Drivdon

LED-drivdon (konstantspänning)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Längd

1200 mm

Höjd/Djup

52 mm

Material hus/kapsling/stomme

Stål

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Material Kupa/Kåpa

Plast (strukturerat)

Slagtålighet (IK)

IK08

Lämplig för utanpåliggande montage

Ja

Färgtemperatur

3000 till 4000 K

Max. systemeffekt

39 W

Ljusfärg

Vit

Typ av kabeldragning

Genomgående ledning inkluderad

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)

E

Lämplig för takmontering

Ja

Ytskydd hus/kapsling/stomme

Pulverlackerad

Ljusutbyte

4795 lm/W

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st