Arm Tempe PRO 12289lm 1550mm

Main media

Produktbeskrivning

Tempe PRO är en vit elegant armatur som passar utmärkt i detaljhandel, industri och lagerlokaler.
Med två längder (1250mm och 1550mm) och effekt på 40W till 120W (6634 till 19698 lumen), erbjuder Tempe PRO anpassningsbar belysning för olika användningsområden. De olika effekterna ställs in med Dip-switch på drivaren.
Dip-switch settings på denna variant: 42W=7430lm, 51W=9081lm, 60W=10588lm, 71W=12289lm.


En robust stålstomme och transparent PC-lins ger både hållbarhet och estetisk tilltalande design. Installationen är enkel med möjlighet för både ytmontering och hängande installation.
Tempe PRO har drivdonet internt monterat, vilket förenklar installationen. Snabbkoppling och överkoppling med 2,5 mm² kabel.
Välj mellan ON/OFF eller Dimbar, DALI och switch-dim.
Med livslängd på L80 100 000h, IP23 och färgtemperatur på 4000K, erbjuder Tempe PRO pålitlig och enhetlig belysning med CRI över 80 och SDCM under 3.

Sammanfattningsvis kombinerar Tempe PRO högpresterande teknik med stilren design, vilket gör den idealisk för krävande belysningsbehov i olika professionella miljöer.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

72

UNSPSC

39111500

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-27

EPD/PEP dokument

EPD

Vägg-/Takarmatur

Bredd

92 mm

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Lämplig för pendelupphängning

Ja

Längd

1550 mm

Höjd/Djup

50 mm

Material hus/kapsling/stomme

Stål

Ljuskälla

LED (utbytbar)

Material Kupa/Kåpa

Plast (transparent)

Med ljuskälla

Ja

Drivdon ingår

Ja

Lämplig för utanpåliggande montage

Ja

Max. systemeffekt

70 W

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Justering ljusflöde

Lägen

Utbytbart drivdon

Ja

Lämplig för takmontering

Ja

Ljusutbyte

178 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

12289 lm

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st