PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Tempe PRO är en vit elegant armatur som passar utmärkt i detaljhandel, industri och lagerlokaler.
Med två längder (1250mm och 1550mm) och effekt på 40W till 120W (6634 till 19698 lumen), erbjuder Tempe PRO anpassningsbar belysning för olika användningsområden. De olika effekterna ställs in med Dip-switch på drivaren.
Dip-switch settings på denna variant: 42W=7430lm, 51W=9081lm, 60W=10588lm, 71W=12289lm.
En robust stålstomme och transparent PC-lins ger både hållbarhet och estetisk tilltalande design. Installationen är enkel med möjlighet för både ytmontering och hängande installation.
Tempe PRO har drivdonet internt monterat, vilket förenklar installationen. Snabbkoppling och överkoppling med 2,5 mm² kabel.
Välj mellan ON/OFF eller Dimbar, DALI och switch-dim.
Med livslängd på L80 100 000h, IP23 och färgtemperatur på 4000K, erbjuder Tempe PRO pålitlig och enhetlig belysning med CRI över 80 och SDCM under 3.
Sammanfattningsvis kombinerar Tempe PRO högpresterande teknik med stilren design, vilket gör den idealisk för krävande belysningsbehov i olika professionella miljöer.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
Bredd
Färg hus/kapsling/stomme
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för pendelupphängning
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Material Kupa/Kåpa
Med ljuskälla
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Max. systemeffekt
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Dimning DALI-2
Justering ljusflöde
Utbytbart drivdon
Lämplig för takmontering
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)