Arm Toronto 9781lm

Main media

Produktbeskrivning

Toronto, en stilfull vit IP65a för industri och lagermiljöer. Två längder (1200mm och 1500mm). Ett effektspann från 28W till 63W (4580 till 9781 lumen).
Dip Switch settings på denna variant: 38W=5781lm, 63W=9781lm,

Den robusta designen i polykarbonat möjliggör både ytmontering och hängande installation.
Drivdonet är integrerat internt för enkel installation med snabbkoppling och överkoppling 2,5 mm² kabel. Välj mellan ON/OFF eller Dimbar (DD), DALI och switch-dim.
Med L80 100 000h livslängd, IP65 och färgtemperatur på 4000K, levererar Toronto pålitlig belysning med CRI över 80 och SDCM under 3. En smidig kombination av prestanda och design för professionella miljöer.

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

72

UNSPSC

39111500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-01-01

Vägg-/Takarmatur

Bredd

113 mm

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Lämplig för väggmontering

Ja

Lämplig för pendelupphängning

Ja

Längd

1500 mm

Höjd/Djup

75 mm

Material hus/kapsling/stomme

Plast

Ljuskälla

LED (utbytbar)

Material Kupa/Kåpa

Plast (opal)

Med ljuskälla

Ja

Drivdon ingår

Ja

Lämplig för utanpåliggande montage

Ja

Max. systemeffekt

63 W

Justering ljusflöde

Lägen

Utbytbart drivdon

Ja

Lämplig för takmontering

Ja

Ljusutbyte

155 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

9781 lm

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st