Arm Indl Basic IP23 L 85° DALI

Main media

Produktbeskrivning

Indline Basic är en industriarmatur i basmodell – en kostnadseffektiv lösning för att ersätta gamla T5- och T8-lysrörsanläggningar. Finns i två storlekar, M och L, samt val mellan On/Off och DALI. Den genomtänkta konstruktionen möjliggör byte av både LED och drivdon, vilket förenklar underhåll. On/Off kan justeras till lägre ljusflöde och effekt via DIP-Switch Power. Med microprismatiskt bländskydd ger den ett jämnt och bra ljusflöde. Armaturen levereras med öppningsbara gavlar.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 2 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Industriarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

102 mm

Ledararea

2.5 mm²

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Färg hus/kapsling/stomme

Aluminium

Dimningsbar

Ja

Spänningstyp

AC

Med rörelsesensor

Nej

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Lämplig för pendelupphängning

Ja

Antal poler

7

Längd

1660 mm

Höjd/Djup

73 mm

Material hus/kapsling/stomme

Stål

Ljuskälla

LED (utbytbar)

Ljusfördelning

Symmetrisk

Slagtålighet (IK)

IK03

Märkspänning

220 till 240 V

Kapslingsklass (IP)

IP23

Med ljuskälla

Ja

Lämpligt antal ljuskällor

1

Drivdon ingår

Ja

Ljusspridningsvinkel

>80° (extremt bredstrålande)

Anslutningsbar ledararea

0.5 till 2.5 mm²

Märkström

350 mA

Färgtemperatur

4000 K

Max. systemeffekt

98 W

Ljusfärg

Vit

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

100000 h

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

-25 till 40 °C

Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)

650 °C - 30 s

Ljusfördelare/spridare

Diffusorlins/-optik/-panel

Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)

55

Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)

35

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)

87 %

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)

70 %

Dimning DALI-2

Ja

Justering ljusflöde

Steglöst reglerbar

Justerbar ljusfördelning

Nej

Utbytbart drivdon

Ja

Lämplig för takmontering

Ja

Effektfaktor

0.94

Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU

Ja

Distorsion (THD)

10 %

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

72

UNSPSC

56111901

Serie

Indline Basic IP23

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-06-16

EPD/PEP dokument

EPD

GWP-total (A1-A3)

37.7307 kgCO2e/st

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st