Tage är en svensktillverkad öppen industriarmatur med mycket ljus. Armaturen är kompakt och lågbyggd och lämpar sig väl som belysning för miljöer inom industrier, verkstäder och lager. Tage monteras dikt tak (spår 6mm) alternativt på lina med inbyggt linfäste. Tage finns i två längder (1300 och 1600mm) och med fyra olika spridningsvinklar, 30°, 60°, 90° och 120°. Armaturen finns som variant med on/off, DALI, BT PIR eller BTDA, 4000K och med LED i en eller två rader (2R). Tage BT PIR har möjlighet att vidarekoppla DALI BUS med kabel för upp till 14st sekundärarmaturer där samtliga styrs utav samma PIR sensor. Kommunikation till övriga sensorer sker trådlöst. Tage BTDA arbetar som "stand alone" och har ingen möjlighet att vidarekoppla DALI BUS med kabel, utan all komunikation sker trådlöst. I BT-PIR / BTDA kommunicerar armaturerna med varandra genom ett mesh-nätverk som vidarebefordrar information via de andra armaturerna. Detta ger stabil signalstyrka och passar även bra i svåra miljöer för radiosignaler, exempelvis vid byggmaterial av tegel och betong. Gruppering och programmering av armaturerna görs med hjälp av bluetooth och appen Exaktor Koolmesh för iOS. Tage levereras som standard i zinkbelagd stålplåt eller vitt, men kan på förfrågan lackeras i valfri RAL-färg. Inkoppling sker vid gavlar utan att optik eller reflektor behöver demonteras, alltid med överkoppling. On/Off och BTDA har 5G2,5mm2, DALI och BT PIR har 5G2,5mm2 + 2×1,5mm2 för DALI. På förfrågan kan Tage fås med annat ljusflöde, CRI90, annan ljusfärg eller med snabbkontakt. Armaturen tillverkas i Värnamo.