Skyddsklass (IEC 61140)
I
Lamphållare/sockel
Övrigt
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Aluminium
Lämplig för lampeffekt
63 W
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Material hus/kapsling/stomme
Stål
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Lämplig för nödbelysning
Nej
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material reflektor
Aluminium
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
1
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Färgtemperatur
3000 till 4000 K
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
150000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-20 till 40 °C
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
Dimning med tryckknapp
Nej
Ljusfördelare/spridare
Reflektor
Lämplig för tillbehörslampa
Nej
Styrning via Bluetooth
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
20
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
12
Färg på ljus justerbar
Lägen
Justerbar ljusfördelning
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
D
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Ja
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
9000 lm