Skyddsklass (IEC 61140)
I
Lamphållare/sockel
Övrigt
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Aluminium
Lämplig för lampeffekt
80 W
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Material hus/kapsling/stomme
Stål
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Lämplig för nödbelysning
Nej
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material reflektor
Aluminium
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
2
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Färgtemperatur
3000 till 4000 K
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
150000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-20 till 40 °C
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
Dimning med tryckknapp
Nej
Ljusfördelare/spridare
Reflektor
Lämplig för tillbehörslampa
Nej
Styrning via Bluetooth
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
15
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
9
Färg på ljus justerbar
Lägen
Justerbar ljusfördelning
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
D
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Ja
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
12000 lm