Färg hus/kapsling/stomme
Övrigt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
14700 lm
Lämplig för väggmontering
Nej
Lämplig för pendelupphängning
Ja
Lämplig för takmontering
Ja
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Nej
Lämplig för utanpåliggande montering
Ja
Lämplig för rampmontage
Nej
Med monteringsdetaljer
Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Stål
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Förzinkad
Material Kupa/Kåpa
Utan kupa/kåpa
Märkspänning
220 till 240 V
Märkström
360 till 410 mA
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Ljusfördelare/spridare
Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning
Symmetrisk
Ljusspridningsvinkel
20-40° (mediumstrålande)
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
C
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
85 %
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)
24
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
24
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
40
Kapslingsklass (IP) baksida
IP23
Skyddsklass (IEC 61140)
I
Rörelsesensor-/Närvarodetektorteknik
Passiv infraröd (PIR)
Övertäckning med isolering
Ja
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80 till 89
Typ av kabeldragning
Genomgående ledning inkluderad
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg på ljus justerbar
Lägen
Justering ljusflöde
Steglöst reglerbar
Styrning via Bluetooth
Ja