Arm Indline G2 IP23 M 60°

Main media

Huvudegenskaper

  • Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) 14400 lm
ICON

Arm Indline G2 IP23 M 60°

 
 

Produktbeskrivning

Indline G2 IP23 optimerar din anläggning med ny teknik och smarta styrnings-lösningar. Med snabbplintar på båda sidor kan du enkelt använda befintligt kablage utan att öppna armaturen, vilket gör installationen snabb och enkel. Den genomtänkta konstruktionen möjliggör byte av både LED och drivdon, vilket förenklar underhåll. Indline G2 IP23 har hög effektivitet, 12 kV överspänningsskydd, DIP-Switch Power och flera styrningsalternativ – en flexibel belysningslösning för lagerlokaler, industrier och dagligvaruhandel. Finns i styrningsalternativen On/Off eller DALI, alternativt Casambi med eller utan PIR-sensor. Armaturen är anpassad för montage på armaturskena och har nyckelhål för installation i tak, inklusive systemtak. Med integrerat vajerupphäng med krok och kroklås för enkelt montage på lina.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 2 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Industriarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

112 mm

Ledararea

2.5 mm²

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Färg hus/kapsling/stomme

Aluminium

Dimningsbar

Nej

Spänningstyp

AC

Med rörelsesensor

Nej

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Lämplig för pendelupphängning

Ja

Antal poler

5

Längd

1375 mm

Höjd/Djup

73 mm

Material hus/kapsling/stomme

Stål

Ljuskälla

LED (utbytbar)

Ljusfördelning

Symmetrisk

Slagtålighet (IK)

IK03

Märkspänning

220 till 240 V

Kapslingsklass (IP)

IP23

Med ljuskälla

Ja

Lämpligt antal ljuskällor

1

Drivdon ingår

Ja

Ljusspridningsvinkel

40-80° (bredstrålande)

Anslutningsbar ledararea

0.5 till 2.5 mm²

Märkström

350 till 500 mA

Färgtemperatur

4000 K

Max. systemeffekt

80 W

Ljusfärg

Vit

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

100000 h

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

-20 till 40 °C

Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)

650 °C - 30 s

Ljusfördelare/spridare

Diffusorlins/-optik/-panel

Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)

30

Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)

19

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)

92 %

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)

85 %

Färg på ljus justerbar

Nej

Justering ljusflöde

Lägen

Justerbar ljusfördelning

Nej

Utbytbart drivdon

Ja

Lämplig för takmontering

Ja

Effektfaktor

0.95

Ljusutbyte

180 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

14400 lm

Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU

Ja

Distorsion (THD)

10 %

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

72

UNSPSC

56111901

Serie

Indline G2 IP23

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-06-16

EPD/PEP dokument

EPD

GWP-total (A1-A3)

36.4000 kgCO2e/st

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st