Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
32400 till 33700 lm
Färgtemperatur
3000 till 4000 K
Lämplig för takmontering
Nej
Lämplig för väggmontering
Nej
Lämplig för pendelupphängning
Ja
Lämplig för tillbehörslampa
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Färg hus/kapsling/stomme
Svart
Märkspänning
220 till 240 V
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
Dimning med tryckknapp
Nej
Ljusfördelning
Symmetrisk
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
C
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Justerbar ljusfördelning
Nej
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM5
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
80 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
10 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
20 %
Skyddsklass (IEC 61140)
I
Nöddriftförsörjningssystem
Ingen
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Ja
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
8
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
13
Nöddriftsövervakningssystem
Ingen
Lämplig för nödbelysning
Nej
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
750 °C - 30 s
Lämplig för lampeffekt
200 W
Ljusutbyte
162 till 168 lm/W
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80 till 89
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
RG1
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Färg på ljus justerbar
Lägen
Justering ljusflöde
Lägen
Typ av kabeldragning
Avslutning