Skyddsklass (IEC 61140)
I
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Lämplig för lampeffekt
23 till 40 W
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Lämplig för väggmontering
Ja
Lämplig för pendelupphängning
Ja
Material hus/kapsling/stomme
Stål
Kapslingsklass (IP) framsida
IP44
Lämplig för rampmontage
Nej
Lämplig för nödbelysning
Ja
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Plast (strukturerat)
Med monteringsdetaljer
Ja
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Ja
Övertäckning med isolering
Nej
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Anslutningsbar ledararea
0.5 till 2.5 mm²
Ljusflöde vid nöddrift
350 lm
Färgtemperatur
3000 till 4000 K
Lämplig för klämmontering
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Genomgående ledning inkluderad
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
170000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Ljusfördelare/spridare
Diffusorlins/-optik/-panel
Styrning via Bluetooth
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
64
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
38
Stroboskopeffektvärde SVM
0
Färg på ljus justerbar
Lägen
Justering ljusflöde
Lägen
Justerbar ljusfördelning
Nej
Kompatibel med Casambi
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
C
Kapslingsklass (IP) baksida
IP44
Lämplig för takmontering
Ja
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Pulverlackerad
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
6500 lm
Nöddriftförsörjningssystem
Decentral (enskilt batteri)
Strömförbrukning vid nöddrift
3 W
Nöddriftsövervakningssystem
Automatisk självtest
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)
40
Bollsäker enligt DIN 18032-3
Nej