Skyddsklass (IEC 61140)
I
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Grå
Med anslutningssladd och uttag
Nej
Drivdon
Elektroniskt drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Lämplig för väggmontering
Ja
Lämplig för pendelupphängning
Ja
Material hus/kapsling/stomme
Plast
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Kapslingsklass (IP) framsida
IP66
Lämplig för rampmontage
Nej
Lämplig för nödbelysning
Ja
Ljusfördelning
Asymmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Plast (opal)
Märkspänning
220 till 240 V
Med monteringsdetaljer
Ja
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Ja
Övertäckning med isolering
Nej
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Anslutningsbar ledararea
1.5 mm²
Ljusflöde vid nöddrift
500 lm
Lämplig för klämmontering
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Ja
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
RG1
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
0 till 35 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
650 °C - 30 s
Ljusfördelare/spridare
Diffusorlins/-optik/-panel
Unified Glare Ratio (UGR)
25
Styrning via Bluetooth
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
45
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
27
Färg på ljus justerbar
Nej
Justerbar ljusfördelning
Nej
Kompatibel med Casambi
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
C
Kapslingsklass (IP) baksida
Övrigt
Lämplig för takmontering
Ja
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Obehandlad
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
6000 lm
Nöddriftförsörjningssystem
Decentral (enskilt batteri)
Strömförbrukning vid nöddrift
2.3 W
Nöddriftsövervakningssystem
Automatisk självtest
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)
28
Bollsäker enligt DIN 18032-3
Nej