Skyddsklass (IEC 61140)
I
Färg hus/kapsling/stomme
Svart
Lämplig för lampeffekt
180 till 220 W
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Lämplig för väggmontering
Ja
Lämplig för pendelupphängning
Ja
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Lämplig för nödbelysning
Nej
Ljusfördelning
Symmetrisk
Märkspänning
100 till 277 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Ja
Lämpligt antal ljuskällor
1
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Märkström
720 till 2000 mA
Färgtemperatur
3850 till 4150 K
Konstant ljusflöde (CLO)
Ja
Typ av kabeldragning
Avslutning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
98400 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
RG1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
750 °C - 30 s
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
Dimning med tryckknapp
Nej
Ljusfördelare/spridare
Fokuslins
Lämplig för tillbehörslampa
Ja
Styrning via Bluetooth
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
12
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
12
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
83.5 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
70 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
0.693 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
1.596 %
Färg på ljus justerbar
Nej
Justerbar ljusfördelning
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
C
Lämplig för takmontering
Ja
Ljusutbyte
163 till 187 lm/W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
29340 lm
Nöddriftförsörjningssystem
Ingen
Nöddriftsövervakningssystem
Ingen
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja
Bollsäker enligt DIN 18032-3
Nej