NÖDB EKOSTILE LED NIMH IP40

Main media

Nödbelysningsarmatur Ekostile LED med inbyggt NiMH-batteri för permanent/beredskapsdrift med eller utan piktogram.

 
 

Produktbeskrivning

Ekostile LED är en enkelsidig nödbelysningsarmatur. Armaturen är omkopplingsbar för permanentdrift (P) eller beredskapsdrift (B). Används ett piktogram ansluts produkten till permanentdrift (P). Armaturen är utrustad med inbyggt aggregat och NiMH-batteri för 1 h backup vid nätavbrott. Armaturen har en driftindikering via en grön lysdiod i fronten. Ekostile LED monteras utanpåliggande inomhus, dikt tak eller vägg, med eller utan piktogramfolie. Piktogramset ingår, läsavstånd 20 meter. Armatur med en vit stomme och reflektor i polykarbonat och transparent kupa i plast.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Nödbelysning

Monteringsmetod

Vägg-/Takmontering

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Bredd

112 mm

Funktion

Belysning/skylt utrymningsväg

Ledararea

2.5 mm²

Typ anslutning

Skruvanslutning

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Spänningstyp

AC

Lämplig för indikering

Dekal

Antal poler

6

Längd

260 mm

Höjd/Djup

45 mm

Material hus/kapsling/stomme

Plast

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Material Kupa/Kåpa

Plast (transparent)

Batteriteknik

Nickel-metallhydrid (NiMH)

Märkspänning

230 V

Kapslingsklass (IP)

IP40

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Nej

Ljusflöde vid nöddrift

80 lm

Läsavstånd

20 m

Med piktogram

Ja

Typ av kabeldragning

Avslutning

Ljusflöde vid standby

180 lm

Nominell drifttid

1 h

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

73

UNSPSC

39111700

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-01-17

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st