NÖDB IRON LUX AT 26M LiFePO4

Main media
ICONICON

Nödbelysningsarmatur med piktogram och 10-års LiFePO-batteri för permanentdrift. Läsavstånd 26 m. IP44. Klass II. 230V A

 
 

Produktbeskrivning

Iron LUX är en enkel- /dubbelsidig hänvisningsarmatur anpassad för permanentdrift. Armaturen är utrustad med LED-ljuskälla och 10-års litium järn-batteri för 1 timmes back up vid nätavbrott. Låga drifts- och underhållskostnader utlovas samt tio års funktionsgaranti på hela armaturen. Iron LUX har inbyggt nödljusaggregat/ batteri och är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri. Armaturen monteras inomhus, dikt tak eller vägg. Läsavstånd 26 meter, piktogramset ingår.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Nödbelysning

Monteringsmetod

Vägg-/Takmontering

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Bredd

49 mm

Funktion

Skylt utrymningsväg

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Spänningstyp

AC

Lämplig för indikering

Inläggsblad/-platta

Typ av indikering

Enkel-/dubbelsidig

Längd

280 mm

Höjd/Djup

209 mm

Material hus/kapsling/stomme

Plast

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Material Kupa/Kåpa

Plast (strukturerat)

Batteriteknik

Litiumjon (Li-ion)

Märkspänning

230 till 240 V

Kapslingsklass (IP)

IP44

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Nej

Läsavstånd

26 m

Med piktogram

Ja

Nominell drifttid

1 h

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

IRON LUX

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

73

UNSPSC

39111700

Serie

Iron LUX

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus C+

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-01-23

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st