Nödb Exodus LED CBS 230V AC/DC

Main media

Centralmatad nödbelysningsarmatur som ansluts till reservkraftaggregat. Piktogramset med läsavstånd 24 meter ingår.

 
 

Produktbeskrivning

Exodus, enkelsidig centralmatad nödbelysningsarmatur med LED-ljuskälla för montage både inom- och utomhus, i temperaturområde: -20°C till +25°C. Armaturen ansluts till reservkraftaggregat. Armaturen levereras med piktogramset för enkel placering på kupans insida. Läsavstånd 24 meter. Montage: Vägg/tak.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Nödbelysning

Monteringsmetod

Vägg-/Takmontering

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Bredd

144 mm

Funktion

Belysning/skylt utrymningsväg

Typ anslutning

Plug-in anslutning

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Spänningstyp

AC/DC

Lämplig för indikering

Inläggsblad/-platta

Längd

329 mm

Höjd/Djup

78 mm

Material hus/kapsling/stomme

Plast

Ljuskälla

LED (utbytbar)

Material Kupa/Kåpa

Plast (transparent)

Märkspänning

230 V

Kapslingsklass (IP)

IP65

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Nej

Läsavstånd

24 m

Max. systemeffekt

1.5 W

Med piktogram

Ja

Ljusflöde vid standby

150 lm

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

DCC230

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

73

UNSPSC

39111700

Serie

Exodus

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-01-23

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st