Nödbelysning TOO PAC 30m

Main media
ICONICON

Nödbelysningsarmatur i två-pack. Armatur med självtest och batteri. Läsavstånd 30 m, 2st piktogram- skyltar. Vägg/-tak.

 
 

Produktbeskrivning

Nödbelysningsarmatur för permanentdrift med underhängande skylt som levereras i ett praktiskt två-pack. Too Pac LED är konstruerad med en smart svängbar konsol som gör den enkel att montera både på vägg, i tak eller snedtak inomhus. Utrustad med självtest och Li-ion- batteri för upp till tre timmars drifttid vid ett nätavbrott. Stomme i vit plast och piktogram skylt i transparent plast. Läsavstånd 30 meter. Piktogram- skyltar medföljer, 1 st pil höger/vänster och 1 st pil ned/ned.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 10 fp
    1 Låda
Välj kvantitet
fp
Min: 1 fp | Multipel: 1 fp
Min: 1 fp | Multipel: 1 fp
package_2 Antal i förpackning: 2

Tekniska specifikationer

Nödbelysning

Monteringsmetod

Vägg-/Takmontering

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Bredd

308 mm

Funktion

Skylt utrymningsväg

Lamphållare/sockel

Ingen

Ledararea

2.5 mm²

Typ anslutning

Plug-in anslutning

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Spänningstyp

AC

Med fjärrstyrning

Nej

Lämplig för indikering

Glasklar plastskiva

Typ av indikering

Enkel-/dubbelsidig

Antal poler

3

Längd

235 mm

Höjd/Djup

43 mm

Material hus/kapsling/stomme

Plast

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Material Kupa/Kåpa

Plast (transparent)

Slagtålighet (IK)

IK05

Batteriteknik

Litiumjon (Li-ion)

Märkspänning

220 till 240 V

Kapslingsklass (IP)

IP20

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Nej

Läsavstånd

30 m

Max. systemeffekt

1 W

Konstant ljusflöde (CLO)

Ja

Med piktogram

Ja

Typ av kabeldragning

Avslutning

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

50000 h

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

5 till 40 °C

Ljusfördelare/spridare

Diffusorlins/-optik/-panel

Nominell drifttid

3 h

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)

80 %

Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)

10 %

Utbytbart drivdon

Nej

Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)

Krävs ej

Lämplig för standby-växling

Nej

Lämplig för kontinuerlig krets

Ja

Typ av litiumjon (Li-ion) batteri

Litiumjärnfosfat (LiFePO4)

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

73

UNSPSC

39111700

Antal vid FP

2

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus C-

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-18

Välj kvantitet
fp
Min: 1 fp | Multipel: 1 fp
Min: 1 fp | Multipel: 1 fp