Nödljusarmatur Zebra 3W

Main media

Nödljusarmatur Zignal Round 3W. 340. Infällt montage. Inkl 2m sladdställ. Mått (DxH): 110x56mm.

 
 

Produktbeskrivning

Zebra Zignal 3W är en kompakt nödbelysningsarmatur avsedd för beredskapsdrift i offentliga miljöer som kontor, skolor. Armaturen är bestyckad med en 3W LED ljuskälla och ett LIFePO4-batteri för egen strömförsörjning i 120 minuter vid nätbortfall. Montage: armaturen monteras infällt i tak inomhus. Levereras med 2m sladdställ.

Tekniska specifikationer

Nödbelysning

Monteringsmetod

Vägg-/Takmontering

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Diameter (yttermått)

110 mm

Funktion

Belysning utrymningsväg

Typ anslutning

Anslutningskabel med Euro stickpropp

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Spänningstyp

AC

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Inbyggnadsdiameter

92 mm

Höjd/Djup

56 mm

Material hus/kapsling/stomme

Plast

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Antal armaturhuvuden

1

Batteriteknik

Litiumjon (Li-ion)

Märkspänning

220 till 240 V

Kapslingsklass (IP)

IP20

Färgtemperatur

5700 K

Max. systemeffekt

3.5 W

Typ av kabeldragning

Avslutning

Ljusfördelare/spridare

Fokuslins

Nominell drifttid

120 h

Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)

Krävs ej

Inbyggnadshöjd/-djup

56 mm

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

73

UNSPSC

39111709

Serie

Zignal

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-08-14

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st